Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuerung 1kan SI AP Wettersens IP54 82x82x58mm SIRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralsteuerung 1kan SI AP Wettersens IP54 82x82x58mm
Zentralsteuerung 1kan SI AP Wettersens IP54 82x82x58mm
Artikel-Nr.:
     262-B473D33
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500207
EAN/GTIN:
     4014712077546
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Regenmelder
Regensensor
Zentralsteuerung 1kan SI AP Wettersens IP54 82x82x58mm SIRW
Weitere Informationen:
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsspannung:
230 - 230 V
Bemessungsstrom:
2 A A
Breite:
82 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Dimmleistung je Kanal:
0 W W
Funktion:
Wettersensorik
Höhe:
82 mm mm
Kontaktausführung:
Schließer
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
0
Montageart:
Aufputz
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Regensensor:
ja
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Schutzart (IP):
IP54
Steuerspannung 1:
0 - 0 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Tiefe:
58 mm mm
Zeitbereich:
0 - 0 min min
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder (beleuchtung), Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Dimmer, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem, Zentralsteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 221,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,06*
€ 222,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,40*
€ 227,60*
Frei Haus
ab € 191,51*
€ 228,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,72*
€ 245,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500212
ab € 70,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.