Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 21,6Wm ws 2700-6500K IP67 120Stkm LED nicht austauschbar 5000mm BIOLUXHCLLSSTWIP67ZBKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B476F81
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075671294
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 21,6Wm ws 2700-6500K IP67 120Stkm LED nicht austauschbar 5000mm BIOLUXHCLLSSTWIP67ZBKIT
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
394
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Breite:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
21.6 W
Lampenleistung je Meter:
21.6 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1640 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
108 W
Mit Anschlussset:
ja
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
ohne
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 318,51*
€ 318,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,38*
€ 345,52*
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 359,86*
Frei Haus
ab € 309,18*
€ 363,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,48*
€ 403,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,88*
€ 454,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451599
ab € 1,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451353
ab € 3,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,35*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401655
ab € 5,69*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,64*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401716
ab € 12,37*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,45*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.