Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 60000W 60kWhbatt 83kg IP65 855x710x285mm m.Datenlogger 3ph PIKOCI60


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B476G14
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10534085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
PV-Wechselrichter 60000W 60kWhbatt 83kg IP65 855x710x285mm m.Datenlogger 3ph PIKOCI60
Weitere Informationen:
AC-Anschluss:
Steckverbinder
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
4
Ausgangsnennleistung AC:
66000 W
Bemessungsspannung MPP:
540 - 800 V
Breite:
855 mm mm
DC-Anschluss:
Steckverbinder
Display:
ohne
Drahtlos:
ja
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
98.1 %
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
83 kg kg
Höhe:
710 mm mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Max. Eingangsleistung DC:
60000 W
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Max. Eingangsstrom DC:
39 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
39 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
18 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
180 A
Max. Wirkungsgrad:
98.3 %
Mit Datenlogger:
ja
Nutzbare Batteriekapazität:
60 kWh
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
12
Tiefe:
285 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kostal, kfz wechselrichter, datenlogger ip65, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.363,31*
€ 3.528,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.453,06*
€ 3.638,83*
Frei Haus
ab € 3.478,70*
€ 3.647,26*
Frei Haus
ab € 3.541,40*
€ 3.725,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.638,83*
€ 4.330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.614,65*
€ 4.301,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.515,80*
€ 4.183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.470,65*
€ 4.130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.453,06*
€ 4.109,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.