Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 33,6-67,2W 700mA 12-24V IP20 DMX Dimmung DMX Kstgeh dyn 80291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMX Aktor 700mA mehrfarbig 4x1 Kanal 3/4 Adressen
DMX Aktor 700mA mehrfarbig 4x1 Kanal 3/4 Adressen
Artikel-Nr.:
     262-B477H48
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80291
EAN/GTIN:
     4012094802916
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 33,6-67,2W 700mA 12-24V IP20 DMX Dimmung DMX Kstgeh dyn 80291
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
33.6 - 67.2 W
Ausgangsspannung:
12 - 24 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
53.4 mm
Dimmung DMX:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,63*
€ 64,63*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,43*
€ 66,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,77*
€ 69,01*
€ 8,50*
ab € 56,01*
€ 72,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,00*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.