Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV REG Online 195-265V 428x95x95mm 101593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Modul REG 230/24VDC4Ah12+9+9TE 101593
USV-Modul REG 230/24VDC4Ah12+9+9TE 101593
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-B481H19
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101593
EAN/GTIN:
     9120022228983
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV REG Online 195-265V 428x95x95mm 101593
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangswirkleistung:
82 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
DIN-Schiene
Breite:
428 mm mm
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Eingangsspannung:
195 - 265 V
Gewicht:
4 kg kg
Höhe:
95 mm mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
48 - 63 Hz
Spannungsart:
DC
Tiefe:
95 mm mm
USV-Technologie:
Online
Weitere Suchbegriffe: ups doppelwandler, ups, ekey usv, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 361,74*
€ 400,95*
Frei Haus
ab € 363,67*
€ 404,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,95*
€ 405,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,78*
€ 406,89*
Frei Haus
ab € 368,37*
€ 408,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,20*
€ 476,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.