Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL2000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2000 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2000 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B33
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169337
EAN/GTIN:
     9008709743106
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL2000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,34*
€ 79,63*
€ 5,00*
ab € 62,78*
€ 80,18*
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 82,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,93*
€ 82,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,20*
€ 90,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.