Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L1000 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L1000 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B39
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169343
EAN/GTIN:
     9008709743168
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,77*
€ 45,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,87*
€ 45,22*
€ 3,90*
ab € 33,85*
€ 46,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,45*
€ 48,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.