Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1500PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L1500 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L1500 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B41
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169345
EAN/GTIN:
     9008709743182
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1500PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,08*
€ 63,03*
€ 5,46*
ab € 47,56*
€ 63,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,58*
€ 64,07*
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 65,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,65*
€ 65,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.