Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1750PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L1750 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L1750 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B42
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169346
EAN/GTIN:
     9008709743199
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1750PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,07*
€ 75,47*
€ 65,00*
ab € 58,63*
€ 76,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,72*
€ 76,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.