Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL2000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B43
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169347
EAN/GTIN:
     9008709743205
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL2000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,51*
€ 79,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,12*
€ 80,46*
€ 5,46*
ab € 62,56*
€ 81,02*
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 83,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.