Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1400x65x1mm SLOINSLIMCOVL1250PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L1250 PC Diffusor
SLOIN slim COV L1250 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B50
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169470
EAN/GTIN:
     9008709786172
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1400x65x1mm SLOINSLIMCOVL1250PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,47*
€ 40,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 41,13*
€ 5,46*
ab € 30,05*
€ 41,44*
€ 3,90*
ab € 30,80*
€ 42,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,76*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.