Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1900x65x1mm SLOINSLIMCOVL1750PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L1750 PC Diffusor
SLOIN slim COV L1750 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B52
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169472
EAN/GTIN:
     9008709786196
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1900x65x1mm SLOINSLIMCOVL1750PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 44,78*
€ 60,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,80*
€ 61,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,98*
€ 65,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.