Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2650x65x1mm SLOINSLIMCOVL2500PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2500 PC Diffusor
SLOIN slim COV L2500 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B55
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169475
EAN/GTIN:
     9008709786226
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2650x65x1mm SLOINSLIMCOVL2500PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,82*
€ 80,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,44*
€ 80,89*
€ 5,46*
ab € 63,91*
€ 81,42*
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 83,62*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,10*
€ 83,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.