Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 4150x65x1mm SLOINSLIMCOVL4000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L4000 PC Diffusor
SLOIN slim COV L4000 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B61
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169481
EAN/GTIN:
     9008709786288
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 4150x65x1mm SLOINSLIMCOVL4000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
4150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 128,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,47*
€ 130,18*
€ 5,46*
ab € 104,22*
€ 131,10*
Frei Haus
ab € 108,51*
€ 136,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,80*
€ 138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.