Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1900x65x1mm SLOINSLIMCOVL1750PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L1750 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L1750 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B65
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169485
EAN/GTIN:
     9008709786325
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1900x65x1mm SLOINSLIMCOVL1750PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 96,36*
€ 122,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,46*
€ 123,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,57*
€ 132,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.