Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLOINSLIMCOVL2000PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2000 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L2000 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B66
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169486
EAN/GTIN:
     9008709786332
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLOINSLIMCOVL2000PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,42*
€ 130,45*
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 131,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,37*
€ 135,89*
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 136,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,64*
€ 149,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.