Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3650x65x1mm SLOINSLIMCOVL3500PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L3500 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L3500 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B72
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169492
EAN/GTIN:
     9008709786394
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3650x65x1mm SLOINSLIMCOVL3500PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 267,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,40*
€ 268,46*
Frei Haus
ab € 220,50*
€ 270,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,59*
€ 283,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.