Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL1500PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1500 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1500 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489B77
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169545
EAN/GTIN:
     9008709797178
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL1500PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,93*
€ 108,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,78*
€ 109,54*
€ 5,46*
ab € 87,41*
€ 110,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,41*
€ 113,84*
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 114,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.