Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL3000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3000 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3000 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489B83
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169551
EAN/GTIN:
     9008709797246
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL3000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,11*
€ 205,34*
Frei Haus
ab € 168,76*
€ 206,79*
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 215,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,81*
€ 218,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,21*
€ 234,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.