Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 4150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL4000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L4000 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L4000 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489B84
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169552
EAN/GTIN:
     9008709797253
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 4150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL4000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
4150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,17*
€ 262,20*
Frei Haus
ab € 222,22*
€ 268,20*
Frei Haus
ab € 225,89*
€ 270,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,80*
€ 282,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 252,66*
€ 302,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.