Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL2750PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489B92
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169560
EAN/GTIN:
     9008709797369
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL2750PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 200,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,23*
€ 201,09*
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 208,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,40*
€ 213,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.