Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 4150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL4000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L4000 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L4000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C04
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169579
EAN/GTIN:
     9008709797567
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 4150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL4000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
4150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 230,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,67*
€ 231,28*
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 237,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 197,89*
€ 245,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.