Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 1650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1500WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L1500 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L1500 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C07
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169582
EAN/GTIN:
     9008709797598
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 1650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL1500WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
1650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,22*
€ 78,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,81*
€ 79,58*
€ 5,46*
ab € 62,25*
€ 80,14*
Frei Haus
ab € 64,13*
€ 82,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,77*
€ 84,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.