Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL2000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L2000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C09
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169584
EAN/GTIN:
     9008709797611
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL2000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,74*
€ 109,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,84*
€ 109,50*
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 113,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,21*
€ 117,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.