Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLOINSLIMCOVL2000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L2000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C71
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169954
EAN/GTIN:
     9008709863989
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2150x65x1mm SLOINSLIMCOVL2000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,46*
€ 67,29*
€ 5,00*
ab € 51,83*
€ 67,79*
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 69,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,74*
€ 71,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,73*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.