Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2400x65x1mm SLOINSLIMCOVL2250WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2250 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L2250 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C72
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169955
EAN/GTIN:
     9008709863996
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2400x65x1mm SLOINSLIMCOVL2250WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,12*
€ 76,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,22*
€ 76,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,89*
€ 77,24*
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 78,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.