Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2650x65x1mm SLOINSLIMCOVL2500WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2500 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L2500 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C73
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169956
EAN/GTIN:
     9008709864009
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2650x65x1mm SLOINSLIMCOVL2500WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,86*
€ 86,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,96*
€ 86,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,71*
€ 87,14*
Frei Haus
ab € 68,89*
€ 88,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.