Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2900x65x1mm SLOINSLIMCOVL2750WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L2750 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L2750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C74
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169957
EAN/GTIN:
     9008709864016
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2900x65x1mm SLOINSLIMCOVL2750WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,42*
€ 94,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,51*
€ 94,41*
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 97,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,06*
€ 100,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.