Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3150x65x1mm SLOINSLIMCOVL3000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L3000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L3000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C75
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169958
EAN/GTIN:
     9008709864023
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3150x65x1mm SLOINSLIMCOVL3000WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,47*
€ 99,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,56*
€ 100,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,32*
€ 102,16*
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 103,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,06*
€ 104,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.