Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL3750PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3750 PC Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3750 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489E05
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170965
EAN/GTIN:
     5037319533283
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL3750PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 152,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,01*
€ 153,22*
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 158,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,90*
€ 163,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.