Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL3750PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L3750 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L3750 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489E08
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170968
EAN/GTIN:
     5037319533313
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL3750PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 271,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,68*
€ 271,85*
Frei Haus
ab € 222,44*
€ 273,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,65*
€ 287,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.