Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL3750WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L3750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L3750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489E14
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170974
EAN/GTIN:
     5037319533429
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMRCL3750WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 221,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,84*
€ 221,92*
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 227,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,89*
€ 238,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.