Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Nebenuhr Ziffern 400x400mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern 71.282.412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhr Ziffern 400x400mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern 71.282.412
Artikel-Nr.:
     262-B491H47
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     71.282.412
EAN/GTIN:
     4250594510898
Suchbegriffe:
Nebenuhr
nebenuhr
Nebenuhr Ziffern 400x400mm Metall ws dpls analog arabische Ziffern 71.282.412
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Ausführung:
Nebenuhr
Breite:
400 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäuseform:
quadratisch
Höhe:
400 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zeitanzeige:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr, Wanduhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 397,54*
€ 439,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 399,78*
€ 440,42*
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 444,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,10*
€ 486,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,42*
€ 524,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
71.282.312
ab € 326,93*
Ähnlich
Peweta
51.282.312
ab € 548,16*
Ähnlich
Peweta
52.282.312
ab € 582,22*
Ähnlich
Peweta
51.282.412
ab € 610,43*
Ähnlich
Peweta
52.282.412
ab € 638,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.