Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8VUC 80dB Surf elektromech Kst 8VACDC 0,5A D113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gong 8VUC 80dB Surf elektromech Kst 8VACDC 0,5A
Gong 8VUC 80dB Surf elektromech Kst 8VACDC 0,5A
Artikel-Nr.:
     262-B501I02
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D113
EAN/GTIN:
     5004100214836
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Gong 8VUC 80dB Surf elektromech Kst 8VACDC 0,5A D113
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.5 - 0.5 A A
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektromechanischer Gong, Melodiegong, elektromechanischer gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,58*
€ 26,34*
3 Tage
58
€ 9,45*
ab € 18,80*
€ 26,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,84*
€ 27,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,93*
€ 31,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,58*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.