| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B502A28 Herst.-Nr.: 38102 EAN/GTIN: 4011459381028 |
| |
|
| | |
| Dauerlicht AGL rt IP65 UC Aufb 5W KWL8102 Weitere Informationen: | | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Kalottenfarbe: | rot | Lautstärke: | 0 dB dB | Leistung: | 5 W W | Leuchtmittel: | Glühlampe | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4 | Stromart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, dauerlicht, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,39* | € 28,94* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,64* | € 29,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,02* | € 29,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,39* | € 30,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,93* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|