Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Alu Zubehör 70829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B502C62
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70829
EAN/GTIN:
     4044017071789
Befestigungssockel Alu Zubehör 70829
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs:
Befestigungssockel
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
0 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 346,03*
€ 411,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 345,71*
€ 411,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 352,47*
€ 417,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 386,35*
€ 456,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.