Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 240V AC 24W rt IP55 Xenon Fresnellinse 0,1A BLZ-R7352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe BLZ-R7352 Alarmlichtindikator 240 V Rot
Grothe BLZ-R7352 Alarmlichtindikator 240 V Rot
Artikel-Nr.:
     262-B502D04
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37352
EAN/GTIN:
     4011459373528
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Drehspiegelleuchte 240V AC 24W rt IP55 Xenon Fresnellinse 0,1A BLZ-R7352
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
24 W W
Leuchtmittel:
Xenon
Nennspannung:
240 V V
Optik:
Fresnellinse
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.1 A A
Weitere Suchbegriffe: Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, warnlampe grothe, warnlampe, warnleuchte 240v, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 284,97*
€ 331,60*
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 334,12*
Frei Haus
ab € 289,88*
€ 337,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 296,86*
€ 344,15*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,81*
€ 349,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37357
ab € 294,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.