Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8-12VAC 83dB elektromech Kst IP20 0,3A GONG165BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gong 8-12VAC 83dB elektromech Kst IP20 0,3A
Gong 8-12VAC 83dB elektromech Kst IP20 0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502G05
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44165
EAN/GTIN:
     4011459441654
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
grothe elektromechanischer gong
elektromechanischer gong
Gong 8-12VAC 83dB elektromech Kst IP20 0,3A GONG165BW
Weitere Informationen:
Lautstärke:
83 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 12 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 14,46*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 14,61*
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 14,78*
3 Tage
679
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,07*
3 Tage
48
€ 6,40*
ab € 11,23*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.