Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8VAC 85dB elektromech Kst IP20 1-0,3A GONG169DKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gong 8VAC 85dB elektromech Kst IP20 1-0,3A
Gong 8VAC 85dB elektromech Kst IP20 1-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502G11
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44171
EAN/GTIN:
     4011459441715
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
grothe elektromechanischer gong
elektromechanischer gong
Gong 8VAC 85dB elektromech Kst IP20 1-0,3A GONG169DKW
Weitere Informationen:
Lautstärke:
85 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 8 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1 - 0.3 A A
Technik:
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türgong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,20*
€ 34,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 34,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,89*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,69*
€ 34,99*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,09*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.