| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503C57 Herst.-Nr.: 70.331.0635.1 EAN/GTIN: 4015573599543 |
| |
|
| | |
| Sockelgehäuse Längsbügel Alu seitl 84x54,7x52mm BASGUTGM6M20A1 Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Art der Verriegelung: | Längsbügel | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Betriebstemperatur: | -40 - 120 °C | Breite: | 84 mm | Bügellage: | Unterteil | Höhe: | 54.7 mm | Korrosionsbeständig: | ja | Tiefe: | 52 mm | UV-beständig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,5572* | € 12,2672* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,2341* | € 16,1924* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,986* | € 17,016* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,03282* | € 17,09282* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,94034* | € 18,19034* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|