Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 DC Aufb 0,5A 7W HPL24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 DC Aufb 0,5A 7W HPL24VDC
Artikel-Nr.:
     262-B503C85
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21220513
EAN/GTIN:
     4250235502879
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe
Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 DC Aufb 0,5A 7W HPL24VDC
Weitere Informationen:
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
grau
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
92 dB dB
Leistung:
7 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.5 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, alarmlicht 24v, dauerleuchte aufbaumontage, fhf funke+huster dauerleuchte, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.