Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 230V AC 55W ge IP54 H1 Halogen Spiegel 0,23A SLD1230VACGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC gelb
Drehspiegelleuchte SLD 1 230VAC gelb
Artikel-Nr.:
     262-B503H18
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22200403
EAN/GTIN:
     4250235505238
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumleuchte 230v gelb
Drehspiegelleuchte 230V AC 55W ge IP54 H1 Halogen Spiegel 0,23A SLD1230VACGE
Weitere Informationen:
Fassung:
H1
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
55 W W
Leuchtmittel:
Halogen
Nennspannung:
230 V V
Optik:
Spiegel
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.23 A A
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte 230v, drehspiegelleuchte, Blitzleuchte, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte, Warnleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 199,05*
Frei Haus
ab € 167,89*
€ 201,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,05*
€ 208,22*
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 209,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,53*
€ 319,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,91*
€ 380,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22200402
ab € 176,98*
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22200203
ab € 135,25*
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22200202
ab € 136,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.