Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 5m 5x2,5qmm 16A sw -30-60°C Gummi 39100502050120


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B506E70
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502050120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung 5m 5x2,5qmm 16A sw -30-60°C Gummi 39100502050120
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
16 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.