Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw -30-60°C Gummi 39100502100120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw -30-60°C Gummi 39100502100120
Artikel-Nr.:
     262-B506E73
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502100120
EAN/GTIN:
     4015609321346
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung 10m 5x2,5qmm 16A sw -30-60°C Gummi 39100502100120
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
16 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.