Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-UpDown Leuchte Canto Kubi 2 10,6W 3000K 500lm ws Konv IP44 100x87x104mm 49711001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Nordlux Canto Kubi 2 LED
Artikel-Nr.:
     262-B507D92
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     49711001
EAN/GTIN:
     5701581482982
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-UpDown Leuchte Canto Kubi 2 10,6W 3000K 500lm ws Konv IP44 100x87x104mm 49711001
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
UP and Down
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
87 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
104 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
100 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
10.6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,90*
€ 57,90*
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 62,56*
€ 4,00*
ab € 52,82*
€ 76,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,35*
€ 84,45*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 140,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
49701001
ab € 46,81*
Ähnlich
Nordlux
49701010
ab € 46,73*
Ähnlich
Nordlux
49701034
ab € 46,49*
Ähnlich
Nordlux
49701035
ab € 51,41*
Ähnlich
Nordlux
49721003
ab € 41,45*
Ähnlich
Nordlux
49721034
ab € 43,40*
Ähnlich
Nordlux
49721035
ab € 45,10*
Ähnlich
Nordlux
49721031
ab € 44,43*
Ähnlich
Nordlux
49721001
ab € 41,29*
Ähnlich
Nordlux
49731001
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.