Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator 3540cbmh Ø300mm 220-240V B130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeKon
DeKon
Artikel-Nr.:
     262-B507F11
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B130
EAN/GTIN:
     4008962703447
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Bodenventilator 3540cbmh Ø300mm 220-240V B130
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
Chrom
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
350 mm
Leistungsaufnahme:
0.055 kW
Luftmenge unbelastet:
3540 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Tragbar:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 40,72*
1
€ 5,00*
ab € 31,26*
€ 41,30*
1
€ 3,90*
ab € 32,03*
€ 42,58*
1
€ 4,30*
ab € 34,55*
€ 45,47*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 37,56*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.