Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 0-240° INFRACONTROL 230V sw IP54 2000W 824615019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp INFRAcontrol AP 240o IP55 824615019 sw
Kopp INFRAcontrol AP 240o IP55 824615019 sw
Artikel-Nr.:
     262-B508B69
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     824615019
EAN/GTIN:
     4008224629768
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder ip54 kopp
Bewegungsmelder AP 0-240° INFRACONTROL 230V sw IP54 2000W 824615019
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 500 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausschaltverzögerung:
0 s
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 240 °
Farbe:
schwarz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
12 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-90 - 90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-40 - 90 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
-25 - 70 °C
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip54, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,05*
€ 80,09*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 62,67*
€ 80,88*
€ 4,00*
ab € 68,47*
€ 90,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,55*
€ 90,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.