Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontring go ATOM RINGs sym direkt Kst 71-6436-14-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 71-6436-14-00 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
LEDS-C4 71-6436-14-00 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B508C82
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     71-6436-14-00
EAN/GTIN:
     8435381498429
Frontring go ATOM RINGs sym direkt Kst 71-6436-14-00
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Frontring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Gold
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.