Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisensor IP20 MSENSORG3PIR16DPIWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multisensor IP20 MSENSORG3PIR16DPIWH
Artikel-Nr.:
     262-B508G58
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     28002234
EAN/GTIN:
     9006210656205
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement
Multisensor IP20 MSENSORG3PIR16DPIWH
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Multisensor
Breite:
93.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
86.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
42.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, automatik schalter, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 183,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,54*
€ 183,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,53*
€ 186,15*
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 187,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,49*
€ 196,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.