Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchteneinsatz 26,3W 4000K 1LED Konv IP20 sw elektr.Trafo 40x1250x56mm SLOINSLIMB840L1250MCLDEBKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim B 840 L1250 MC LDE BKG Balken für LED-Lichtlinie 33W DALI schwarz
SLOIN slim B 840 L1250 MC LDE BKG Balken für LED-Lichtlinie 33W DALI schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B508J33
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187518
EAN/GTIN:
     9010299220158
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
LED-Leuchteneinsatz 26,3W 4000K 1LED Konv IP20 sw elektr.Trafo 40x1250x56mm SLOINSLIMB840L1250MCLDEBKG
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
40 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
26.3 - 26.3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
56 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchteneinsatz:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1250 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, lichtbandleuchte zumtobel, lichteinsatz für lichtbandsystem, lichtbandleuchte 5000k, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 206,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,38*
€ 207,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,51*
€ 209,73*
Frei Haus
ab € 173,80*
€ 214,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.